Motion
LF5935-24

Rexnord (RRX)
LF5935-24

Cadena serie LF5935-24 Rexnord MatTop® 5935
Artículo MI #00196898
No. Fabricante LF5935-24
Precio212.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF5935-24

Cadena serie LF5935-24 Rexnord MatTop® 5935
Artículo MI #00196898
No. Fabricante LF5935-24
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
Su precio$212.55/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
LF5935-24
  • LF5935 24 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Tan Low Friction Material And Assembled With Polypropylene Pins

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    24.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.75 pulg.
  • Material del vuelo
    LF
  • Material de la cadena base
    LF
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Peso
    0.16 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb
  • Detalles adicionales
    LF5935 24 Inch Wide MatTop® Chain with Polypropylene Pins Molded In Tan Low Friction Material
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos