Motion
60BS19HT 1 1/2

Martin
60BS19HT 1 1/2

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 60 / 3/4 pulg., mandrinar para tallar, 1.5000 pulg. de calibre, 19 dientes, material de acero, con dientes endurecidos
Artículo MI #00196952
No. Fabricante 60BS19HT 1 1/2
Precio149.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60BS19HT 1 1/2

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 60 / 3/4 pulg., mandrinar para tallar, 1.5000 pulg. de calibre, 19 dientes, material de acero, con dientes endurecidos
Artículo MI #00196952
No. Fabricante 60BS19HT 1 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio149.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS19HT 1 1/2 "DIENTE DE SIERRA" - KW Y 2 SS
  • Estos piñones con orificio terminado están endurecidos, tienen eje listo y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
  • Los chaveteros están en la línea central del diente.
  • Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • 2 tornillos de fijación introducidos en la línea central del diente
  • La profundidad mejorada y la ubicación del tratamiento térmico aumentan la vida útil de la pieza.

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9450 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4.5567 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.0721 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    3.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7969 pulg.
  • Número de cadena
    60
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tamaño del tornillo de fijación
    .375-16 X 0,375 pulg.
  • Ubicación del tornillo de fijación
    2SS, LLAVES Y 90°
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1 1/2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.3125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.2500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.2500 pulg.
  • Peso
    3.15 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950163130
  • UPC_NO
    697950163130
  • Catálogo del fabricante
  • Grosor de los dientes
    0.459

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos