Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePaso doble estándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Anchura interior1/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena0.76 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Resistencia a la tensión3700 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXNI-147066-L-010
- Peso0.32 lb
- UPC_NO716647266876
- Tipo de productoCadena de rodillo