Motion
10B-2 OL 50 PC

Rexnord (RRX)
10B-2 OL 50 PC

Link-Belt® Offset Link - 10B / 5/8 pulg. de paso
Artículo MI #00197246
No. Fabricante 10B-2 OL 50 PC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
10B-2 OL 50 PC

Link-Belt® Offset Link - 10B / 5/8 pulg. de paso
Artículo MI #00197246
No. Fabricante 10B-2 OL 50 PC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-2 OL

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.58 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.061 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.74 pulg.
  • Paso transversal
    0.654 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI, BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    698210697006
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos