Motion
RS10B-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
RS10B-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 10B / 5/8 pulg. de paso
Artículo MI #00197249
No. Fabricante RS10B-2 OFFSET LINK
Precio19.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS10B-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 10B / 5/8 pulg. de paso
Artículo MI #00197249
No. Fabricante RS10B-2 OFFSET LINK
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
Su precio$19.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10 B-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.580 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.470 pulg.
  • Paso transversal
    0.65 pulg.
  • Serie
    2080
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189387
  • Peso
    0.30 lb
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos