Motion
50 COT CADENA DE RODILLOS

Tsubaki (UST)
50 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 50 / 5/8 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00197252
No. Fabricante 50 COT ROLLER CHAIN
Precio69.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 50 / 5/8 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00197252
No. Fabricante 50 COT ROLLER CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.89 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
50 COT CADENA DE RODILLOS

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Número de enlaces
    192/10 pies
  • Altura de la placa
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.878 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    1430 lb
  • Resistencia a la tensión
    7050 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.75 lb
  • UPC_NO
    097039171801
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos