Motion
06B-2 10FT

Morse (RRX)
06B-2 10FT

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 06B / 3/8 pulg. de paso, remachado, 2 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00197326
No. Fabricante 06B-2 10FT
Precio115.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
06B-2 10FT

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 06B / 3/8 pulg. de paso, remachado, 2 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00197326
No. Fabricante 06B-2 10FT
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
Precio115.72 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
06B-2 CADENA DE RODILLO
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    Estándar británico
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.2252 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.3268 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1291 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.0669 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0669 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.2500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    3889 lb
  • Paso transversal
    0.4030 pulg.
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.3750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.2252 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.54 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288947622
  • UPC_NO
    662288947622
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo