Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales
Especificaciones
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo3
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo6.35 mm
- Anchura interior5.72 mm
- Altura de la placa de enlace0.3268 pulg.
- Diámetro del pasador3.28 mm
- Ancho total de la cadena3.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena0.3750 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante06B-3 C/L SC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460388113
- UPC_NO662460388113
- Peso0.05 lb
- Número de cadena y paso06B / 3/8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo