Motion
H40B11
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00197370
No. Fabricante H40B11
Precio21.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00197370
No. Fabricante H40B11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE REFERENCIA CROSS CON ORIFICIO DE ALETA DE 40B11HT HT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1-29/64 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro máximo del orificio
    7/8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • UPC_NO
    097039355683
  • Peso
    0.38 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos