Descripción general
- Precio por pie, carrete 100ft
Especificaciones
- Estándar de mediciónSistema métrico
- SerieEstándar británico
- Tamaño y paso de la cadena12B / 3/4 pulg.
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total100 pies
- Anchura interior0.460 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.634 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.070 pulg.
- Diámetro del pasador0.225 pulg.
- Número de enlaces160/10 pies
- Altura de la placa0.634 pulg.
- Grosor de la placa0.070 pulg.
- Ancho total de la cadena0.953 pulg.
- Diámetro del rodillo0.475 pulg.
- Estándares cumplidosISO 606
- Capacidad de carga de trabajo1387 lb
- Resistencia a la tensión7500 lb
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Ancho del rodillo0.460 pulg.
- Peso0.84 lb
- UPC_NO097039189011
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de hebras1
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de la solución Food-Bev Custom BackstopMotion propuso el respaldo externo de la serie BS-F de Tsubaki, con un sello laberíntico duradero diseñado para entornos industriales hostiles como elevadores de cubo, que requieren un mantenimiento mínimo.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de cadena rentable en el sector automotrizMotion recomendó la cadena US Tsubaki como alternativa de alta calidad. Esta cadena ofrecía una construcción superior, una vida útil más larga y un precio más bajo en comparación con la opción OEM.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.