Motion
X1365-300

Rexnord (RRX)
X1365-300

Cadena de ingeniería - 1365 / 6.0000 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00197426
No. Fabricante X1365-300
Price$2,594.87/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
X1365-300

Cadena de ingeniería - 1365 / 6.0000 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00197426
No. Fabricante X1365-300
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
Price$2,594.87/ft

Descripción general

Descripción del fabricante
X1365 300 ST P/P
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    1365 / 6.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho total de la cadena
    7.97 pulg.
  • UPC_NO
    698210797683
  • Anchura interior
    3.19 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    5 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.88 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3-1/2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    407000 lb
  • Capacidad de carga de trabajo
    30600 lb
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Peso
    72.00 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    1365 / 6.000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs