Motion
50-6 CONN LINK COT

Tsubaki (UST)
50-6 CONN LINK COT

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00197490
No. Fabricante 50-6 CONN LINK COT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50-6 CONN LINK COT

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00197490
No. Fabricante 50-6 CONN LINK COT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50-6CLCP 50-6 TIPO DE CAMILLA DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    6
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.449 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039006172
  • Peso
    0.20 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos