Descripción general
Descripción del fabricante
60E1 CONN LINK-ENLACE DE RESORTE
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoE-1
- Tipo de enlace de adjuntoUn pasador extendido
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Proyección de clavija extendida0.562 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Anchura interior1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.713 pulg.
- Ancho total de la cadena1.11 pulg.
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647173600
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad