Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.95 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Ancho total de la cadena1.57 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- Estándares cumplidosEspecificación API 7F, ASME/ANSI 60
- Número de catálogo del fabricanteC-3344CL-08-P
- UPC_NO716647435159
- Peso0.15 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo