Motion
LF5966-18

Rexnord (RRX)
LF5966-18

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 18.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color tostado
Artículo MI #00197528
No. Fabricante LF5966-18
Precio177.53 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF5966-18

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 18.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color tostado
Artículo MI #00197528
No. Fabricante LF5966-18
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
Precio177.53 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
LF5966-18 LF5966-18
  • LF5966 18 Inch Wide MatTop Chain With Polypropylene Pins Molded In Tan Low Friction Material

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas KleanTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    18.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Material del vuelo
    LF
  • Material de la cadena base
    LF
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.30 lb
  • Peso por pie
    1.6 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos