Motion
140HTCB
140HTCB
Artículo MI #00197566
No. Fabricante 140HTCB
Precio200.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
140HTCB
Artículo MI #00197566
No. Fabricante 140HTCB
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
Precio200.83 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE 140HT COT
  • Las cadenas de la serie HT tienen una mayor resistencia a la tracción final (más el 15-30 %) que las cadenas de rodillos estándar ASME/ANSI mediante el uso de pasadores endurecidos y placas de eslabones del siguiente tamaño de cadena más grande.
  • La serie HT también proporciona una mayor resistencia a la carga de choque.
  • Las dimensiones de las cadenas son idénticas a las de las cadenas de rodillos estándar de las series pesadas ASME/ANSI.

Especificaciones

  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    9590 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    5.78 lb
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos