Motion
RS10B  RIV

Tsubaki (UST)
RS10B RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 10B / 5/8 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00197630
No. Fabricante RS10B RIV
Precio28.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS10B RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 10B / 5/8 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00197630
No. Fabricante RS10B RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.79/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10B CADENA DE RODILLO RIV
  • Se suministrará una cadena de tipo remachado a menos que se especifique lo contrario.
  • Hay disponible acero inoxidable.

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    Estándar británico
  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.579 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Número de enlaces
    192/10 pies
  • Altura de la placa
    0.579 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.819 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • Capacidad de carga de trabajo
    1016 lb
  • Resistencia a la tensión
    5840 lb
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.380 pulg.
  • Peso
    0.64 lb
  • UPC_NO
    097039188946
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos