Motion
80B16F 2-3/16

Tsubaki (UST)
80B16F 2-3/16

Piñones con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 2.1875 pulg. con orificio, 16 dientes
Artículo MI #00197631
No. Fabricante 80B16F 2-3/16
Precio127.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80B16F 2-3/16

Piñones con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 2.1875 pulg. con orificio, 16 dientes
Artículo MI #00197631
No. Fabricante 80B16F 2-3/16
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
Precio127.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS16 2 3/16 25-80 CALIBRE FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • UPC_NO
    097039338624
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Peso
    6.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos