Motion
A2080  RIV

Tsubaki (UST)
A2080 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2080 / 2 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00197642
No. Fabricante A2080 RIV
Precio53.20 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
A2080 RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2080 / 2 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00197642
No. Fabricante A2080 RIV
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
Precio53.20 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
A2080 CADENA DE TRANSMISIÓN RIV
  • Una opción económica en aplicaciones de variador donde la velocidad es baja, la carga es moderada o la distancia al centro es relativamente larga.
  • Las cadenas de transmisión de doble paso Tsubaki de EE. UU. también están disponibles en acero inoxidable, niquelado y NEPTUNE.
  • Se proporcionarán enlaces de conexión de tipo clip de resorte.

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble
  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.906 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Número de enlaces
    60/10 pies
  • Altura de la placa
    0.906 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.394 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    1 lb
  • Resistencia a la tensión
    14500 lb
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    1.11 lb
  • UPC_NO
    097039181138
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos