Motion
CADENA DE 50SS HP

Tsubaki (UST)
50SS HP CHAIN

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00197643
No. Fabricante 50SS HP CHAIN
Precio165.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50SS HP CHAIN

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00197643
No. Fabricante 50SS HP CHAIN
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
Precio165.22 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE PASADOR HUECO DE ACERO INOXIDABLE DE 50SS CV

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.284 pulg.
  • Altura de la placa
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.875 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    155 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.56 lb
  • UPC_NO
    097039183118
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos