Motion
C2052SSHPB

Tsubaki (UST)
C2052SSHPB

C2052SSHPB
Artículo MI #00197650
No. Fabricante C2052SSHPB
Precio293.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2052SSHPB

C2052SSHPB
Artículo MI #00197650
No. Fabricante C2052SSHPB
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
Precio293.48 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA HP INOXIDABLE C2052HP SS

Especificaciones

  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Tamaño y paso de la cadena
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.284 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Número de cadena y paso
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.85 lb
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos