Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1610
- Número de dientes29
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior4.8980 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Diámetro de paso4-5/8 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- País de origenCN
- UPC_NO782475595242
- Número de catálogo del fabricante104701
- Peso1.82 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.