Motion
50BTL44 -2012

Dodge
50BTL44 -2012

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 44 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00197673
No. Fabricante 50BTL44 -2012
Precio174.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
50BTL44 -2012

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 44 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00197673
No. Fabricante 50BTL44 -2012
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
Su precio$174.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTL44-2012 SPKT 104720

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Número de dientes
    44
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.1140 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.76 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.56 pulg.
  • País de origen
    CN
  • UPC_NO
    782475596133
  • Número de catálogo del fabricante
    104720
  • Peso
    5.92 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo