Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
80BTL41

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 80 / 1 pulg., 41 dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00197691
No. Fabricante 80BTL41

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80BTL41 SPKT 104745

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    41
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.0507 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475597130
  • UPC_NO
    782475597130
  • Peso
    22.69 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo