Motion
50BTL44L-2517

Dodge
50BTL44L-2517

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 44 dientes, 2517 buje
Artículo MI #00197701
No. Fabricante 50BTL44L-2517
Precio209.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
50BTL44L-2517

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 44 dientes, 2517 buje
Artículo MI #00197701
No. Fabricante 50BTL44L-2517
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
Precio209.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTL44L-2517 SPKT 100456

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    44
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.7535 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-1/4 pulg.
  • País de origen
    CN
  • UPC_NO
    782475623914
  • Número de catálogo del fabricante
    100456
  • Peso
    7.18 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo