Motion
60-2WSA2CL

Tsubaki (UST)
60-2WSA2CL

60-2WSA2CL
Artículo MI #00197734
No. Fabricante 60-2WSA2CL
Precio27.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60-2WSA2CL

60-2WSA2CL
Artículo MI #00197734
No. Fabricante 60-2WSA2CL
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
Precio27.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 WM35-2 CONEXIÓN DE CONTORNO ANCHO

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de orificios
    2
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    WSA-2
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Peso
    0.08 lb
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos