Descripción general
- Estos piñones con orificio terminado están endurecidos, tienen eje listo y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
- Los chaveteros están en la línea central del diente.
- Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- 2 tornillos de fijación introducidos en la línea central del diente
- La profundidad mejorada y la ubicación del tratamiento térmico aumentan la vida útil de la pieza.
Especificaciones
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de dientes12
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio3.1250 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.875 pulg.
- Diámetro exterior4.3320 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.8637 pulg.
- Diámetro de la pinza3.2387 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3-1/8 pulg.
- Diámetro exterior del cubo3.1250 pulg.
- Diámetro exterior del cubo en el hueco2.6880 pulg.
- Proyección del concentrador1.0469 pulg.
- Profundidad del hueco del buje0.2190 pulg.
- Ancho del hueco del buje0.3750 pulg.
- Número de cadena80
- Número de tornillos de fijación2
- Tamaño del tornillo de fijación.313-18 X 0,313 pulg.
- Ubicación del tornillo de fijación(2) Tornillos de fijación (1) sobre KW y (1) a 90
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- Orificio terminado abastecido1 1/8 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.5625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.1250 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.1250 pulg.
- Peso3.18 lb
- Número de Upc del fabricante697950163512
- UPC_NO697950163512
- Catálogo del fabricante
- Grosor de los dientes0.575
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.