Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.4500 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso3.196 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Proyección del concentrador23/32 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Peso1.36 lb
- UPC_NO662289983308