H40B20F 1-1/8

Tsubaki (UST)
H40B20F 1-1/8

Piñones con orificio terminado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.1250 pulg. con orificio, 20 dientes
Artículo MI #00197817
No. Fabricante H40B20F 1-1/8
Price$54.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H40B20F 1-1/8

Piñones con orificio terminado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.1250 pulg. con orificio, 20 dientes
Artículo MI #00197817
No. Fabricante H40B20F 1-1/8
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
Price$54.62/each

Descripción general

Descripción del fabricante
40BS20HT ORIFICIO DE ALETA DE 1 1/8 HT, REF CROSS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Peso
    1.61 lb
  • UPC_NO
    097039297617

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo