Descripción general
Especificaciones
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Tipo de enlace de adjuntoUn pasador extendido
- Anchura interior1 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.56 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Ancho total de la cadena2.35 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Proyección de clavija extendida2.23 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena140
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Peso5.09 lb
- UPC_NO662327126858
- Tipo de enlacePasador extendido
- Paso1-3/4 pulg.
- Tipo de productoCadena de rodillo