Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1.16 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.81 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.28 pulg.
- Diámetro del pasador0.56 pulg.
- Ancho total de la cadena2.76 pulg.
- Diámetro del rodillo1.13 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Peso7.08 lb
- UPC_NO662327128074
- Tipo de productoCadena de rodillo