Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Tipo de enlace de adjuntoUn pasador extendido
- Anchura interior1.16 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.81 pulg.
- Diámetro del pasador0.56 pulg.
- Ancho total de la cadena2.76 pulg.
- Diámetro del rodillo1.13 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Proyección de clavija extendida2.76 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- Número de cadena160
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Peso6.99 lb
- UPC_NO662327128005
- Tipo de enlacePasador extendido
- Paso2 pulg.
- Tipo de productoCadena de rodillo