R100SUOFPK

Link-Belt (RRX)
R100SUOFPK

Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00197853
No. Fabricante R100SUOFPK
Precio67.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R100SUOFPK

Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00197853
No. Fabricante R100SUOFPK
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
Su precio$67.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R100SUOFPK RC 100SU OFF PK A2H39
  • Resistente a la corrosión; Producción de alimentos

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.13 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.38 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.78 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • UPC_NO
    662327124243
  • Peso
    0.33 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo