Descripción general
- Resistente a la corrosión; Producción de alimentos
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.130 pulg.
- Anchura interior1.160 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.81 pulg.
- Diámetro del pasador0.56 pulg.
- Ancho total de la cadena2.76 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, producción de alimentos
- UPC_NO662327128043
- Peso1.32 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo