60NPSK1CL

Tsubaki (UST)
60NPSK1CL

60NPSK1CL
Artículo MI #00197929
No. Fabricante 60NPSK1CL
Precio23.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60NPSK1CL

60NPSK1CL
Artículo MI #00197929
No. Fabricante 60NPSK1CL
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
Precio23.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60 SK-1 ENLACE DE CONEXIÓN NP

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    SK-1
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Peso
    0.09 lb
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos