815A27

Martin
815A27

Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - Una pieza, 27 dientes, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 6.5040 pulg. de diámetro de paso, material de hierro fundido
Artículo MI #00197938
No. Fabricante 815A27
Precio181.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
815A27

Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - Una pieza, 27 dientes, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 6.5040 pulg. de diámetro de paso, material de hierro fundido
Artículo MI #00197938
No. Fabricante 815A27
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
Precio181.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
815A27 SPK TTOP
  • Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
  • Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
  • El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
  • Para usar con cadenas de tablero.
  • Fabricado con acero con alto contenido de carbono.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto.

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Una pieza
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.504 pulg.
  • Número de dientes
    27
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada de transportador serie 800
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Orificio máximo
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.56 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.56 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.56 pulg.
  • Peso
    8.10 lb
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950174952
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6875 pulg.
  • Ancho de diente
    1-11/16 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos