DS40ATL23H

Tsubaki (UST)
DS40ATL23H

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 40 / 1/2 pulg., 23 dientes, 1615 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00197950
No. Fabricante DS40ATL23H
Precio175.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
DS40ATL23H

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 40 / 1/2 pulg., 23 dientes, 1615 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00197950
No. Fabricante DS40ATL23H
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
Precio175.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DS40ATB23H PIÑÓN DOBLE SIMPLE "A" TL

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Número de dientes
    23
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.4063 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Ancho de diente
    1.4063 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.6720 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039370266
  • UPC_NO
    097039370266
  • Peso
    1.50 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos