WHT5966-12

Rexnord (RRX)
WHT5966-12

Cadena de mesa MCC® - Funcionamiento recto, 12.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color blanco
Artículo MI #00198023
No. Fabricante WHT5966-12
Precio101.54 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WHT5966-12

Cadena de mesa MCC® - Funcionamiento recto, 12.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color blanco
Artículo MI #00198023
No. Fabricante WHT5966-12
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
Su precio$101.54/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
WHT5966-12 WHT5966-12
  • WHT5966 12 Inch Wide MatTop Chain With Polypropylene Pins Molded In White High Temperature Material

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas KleanTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    12.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Material del vuelo
    WHT
  • Material de la cadena base
    WHT
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    1 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos