Descripción general
- La cadena NEPTUNE resiste la corrosión cuando se expone a entornos exteriores hostiles, incluido el agua de mar.
- El exclusivo proceso de tratamiento de la superficie NEPTUNE le da a la cadena su exclusivo color gris mate y proporciona un acabado protector más resistente a la corrosión que las cadenas niquelados.
- La cadena NEPTUNE tiene la misma carga máxima permitida que nuestra cadena de rodillos de acero al carbono estándar.
- Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieResistente a la corrosión
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Anchura interior0.375 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.591 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.080 pulg.
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Altura de la placa0.591 pulg.
- Grosor de la placa0.080 pulg.
- Ancho total de la cadena0.878 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +480 °F
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Estándares cumplidosASME B29
- Capacidad de carga de trabajo1430 lb
- Resistencia a la tensión7050 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, alta temperatura
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Ancho del rodillo0.375 pulg.
- Peso0.74 lb
- UPC_NO097039266972
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Número de hebras1
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Custom Backstop Solution Case StudyMotion proposed the Tsubaki BS-F series external backstop, featuring a durable labyrinth seal designed for harsh industrial environments such as bucket elevators, requiring minimal maintenance.
View Literature
Motion Automotive Cost-Effective Chain Replacement Case StudyMotion recommended the US Tsubaki chain as a high-quality alternative. This chain offered superior construction, longer service life, and a lower price point compared to the OEM option.
View Literature
Tsubaki Super Stainless ChainA revolutionary breakthrough in stainless steel. Stainless steel with carbon strength. Super Stainless chain can replace carbon steel chain one for one. This helps reduce cost while operating with the same loads as standard carbon steel chain.
View Literature
US Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry BrochureIn today's world, the poultry industry plays a critical role as a significant source of affordable, high-protein food for billions of people worldwide.
View Literature
More resources
Tsubaki Unit Handling Industry Brochure
When it comes to the advanced sortation systems that deliver efficient automated distribution and fulfillment operations for retailers, manufacturers, and logistics providers around the globe,
Motion Cement Capabilities Brochure
Optimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.