C2050 NT  RIV

Tsubaki (UST)
C2050 NT RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #00198125
No. Fabricante C2050 NT RIV
Precio32.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2050 NT RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #00198125
No. Fabricante C2050 NT RIV
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
Su precio$32.74/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050 CADENA RIV DE NEPTUNE
  • La cadena NEPTUNE resiste la corrosión cuando se expone a entornos exteriores hostiles, incluido el agua de mar.
  • El exclusivo proceso de tratamiento de la superficie NEPTUNE le da a la cadena su exclusivo color gris mate y proporciona un acabado protector más resistente a la corrosión que las cadenas niquelados.
  • La cadena NEPTUNE tiene la misma carga máxima permitida que nuestra cadena de rodillos de acero al carbono estándar.

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    970 lb
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.59 lb
  • UPC_NO
    097039267603
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos