2040NT ENLACE DE CORRECCIÓN C

Tsubaki (UST)
C2040NT OFFSET LINK

Eslabón de conexión - 2040 / 1 en paso
Artículo MI #00198133
No. Fabricante C2040NT OFFSET LINK
Precio17.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2040NT OFFSET LINK

Eslabón de conexión - 2040 / 1 en paso
Artículo MI #00198133
No. Fabricante C2040NT OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 DESPLAZAMIENTO DE NEPTUNE

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Neptuno
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.326 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.717 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039267436
  • Peso
    0.31 lb
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos