C2050NT ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
C2050NT CONN LINK

Eslabón de conexión - 2050 / 1-1/4 en paso
Artículo MI #00198143
No. Fabricante C2050NT CONN LINK
Precio12.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2050NT CONN LINK

Eslabón de conexión - 2050 / 1-1/4 en paso
Artículo MI #00198143
No. Fabricante C2050NT CONN LINK
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
Su precio$12.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050 ENLACE DE CONEXIÓN DE NEPTUNE

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.878 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Serie
    2040
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039267573
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos