H60B17F 1-3/4

Tsubaki (UST)
H60B17F 1-3/4

Piñones con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.7500 pulg. con orificio, 17 dientes
Artículo MI #00198270
No. Fabricante H60B17F 1-3/4
Precio77.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H60B17F 1-3/4

Piñones con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.7500 pulg. con orificio, 17 dientes
Artículo MI #00198270
No. Fabricante H60B17F 1-3/4
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
Su precio$77.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS17HT ORIFICIO DE ALETA DE 1 3/4 HT, REF CROSS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Peso
    2.80 lb
  • UPC_NO
    097039300270

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos