80K2 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
80K2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 80 / 1 in de paso, acoplamiento WK-2, recubierta, material de acero
Artículo MI #00198322
No. Fabricante 80K2 CONN LINK
Precio25.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80K2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 80 / 1 in de paso, acoplamiento WK-2, recubierta, material de acero
Artículo MI #00198322
No. Fabricante 80K2 CONN LINK
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
Precio25.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80W K-2 ENLACE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    WK-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    2
  • Diámetro del orificio
    0.268 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.640 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.398 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    WK-2
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039192974
  • Peso
    0.29 lb
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos