DS100A15
Piñones con orificio terminado - 100 / 1-1/4 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 15 dientes
Artículo MI #00198335
No. Fabricante DS100A15
Precio505.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio terminado - 100 / 1-1/4 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 15 dientes
Artículo MI #00198335
No. Fabricante DS100A15
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
Precio505.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DS100A15 ORIFICIO ESTÁNDAR DE DOBLE SPKT 1-1/4" HT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    1.2500 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    2.6875 pulg.
  • Peso
    16.80 lb
  • UPC_NO
    097039370105

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos