C2050 SBKO RIV

Tsubaki (UST)
C2050 SBKO RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #00198390
No. Fabricante C2050 SBKO RIV
Precio105.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2050 SBKO RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #00198390
No. Fabricante C2050 SBKO RIV
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
Precio105.22 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050 CADENA SBKO

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    K-0
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Número de enlace del adjunto
    K-0
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    970 lb
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.70 lb
  • UPC_NO
    097039429490
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos