614-40-7
10028638 / NS820-25T_1IN_I_PA
Artículo MI #00198405
No. Fabricante 614-40-7
Precio129.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10028638 / NS820-25T_1IN_I_PA
Artículo MI #00198405
No. Fabricante 614-40-7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$129.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
614-40-7 NS820-25T 1 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 820 con calibre redondo 25Teeth y 1in en material PA

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.031 pulg.
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Estilo de centro
    A
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Orificio máximo
    2 pulg.
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Peso
    1.00 lb
  • Número de cadena
    NS820

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos