614-40-2
10028644 / NS820-25T_1-3/16IN_1KW1SS_PA
Artículo MI #00198406
No. Fabricante 614-40-2
Precio142.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10028644 / NS820-25T_1-3/16IN_1KW1SS_PA
Artículo MI #00198406
No. Fabricante 614-40-2
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
Su precio$142.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
614-40-2 NS820-25T 1-3/16 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 820 con orificio 25Teeth y eje redondo 1-3/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Diámetro interno
    1 3/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.0310 pulg.
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Estilo de centro
    A
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Orificio máximo
    2 pulg.
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Peso
    1.00 lb
  • Número de cadena
    NS820

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos