614-34-12

Rexnord (RRX)
614-34-12

10028728 / NS880-12T_1-1/4IN_I_PA
Artículo MI #00198409
No. Fabricante 614-34-12
Precio101.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
614-34-12

10028728 / NS880-12T_1-1/4IN_I_PA
Artículo MI #00198409
No. Fabricante 614-34-12
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
Precio101.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
614-34-12 NS880-12T 1-1/4 IDLKUS7700
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 880 con calibre redondo 12Teeth y 1-1/4in en material PA

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.795 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Longitud a través del orificio
    1.63 pulg.
  • Orificio máximo
    1-3/4 pulg.
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Peso
    0.80 lb
  • UPC_NO
    698210123499
  • Número de cadena
    NS880

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos