Descripción general
- Rueda dentada moldeada de la serie 820 con orificio 23Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA
Especificaciones
- Tipo de rueda dentadaPiñones divididos moldeados
- Tipo de orificioListo para eje
- Diámetro interno1 1/4 pulg.
- Diámetro de paso5.5590 pulg.
- Número de dientes23
- Tipo de cadena / rueda dentadaPiñones divididos moldeados
- Estilo de centroA
- Material del concentradorTermoplástico
- Material de la bridaTermoplástico
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Orificio máximo1-5/8 pulg.
- Material de la rueda dentadaPA
- Número de chaveteros1
- Número de tornillos de fijación1
- IncluyeTornillos de fijación
- Tipo de chavetaRecto
- Peso1.00 libras, 1.2
- Número de cadenaNS820
- Paso5.324 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.